Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 2103
Kupplung, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 2103
Artikel-Nr.:
     4502-45F848
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032822405
EAN/GTIN:
     4099889691146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
M12-Kupplung
Sensorsteckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 09151000302, HARTING Features * Schraubensicherung * Schutzart: IP67 * Hergestellt aus: Kupfer-Zink-Legierung * RoHs-kompatibel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
D
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0552 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, din buchsen, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 24,28*
1
€ 5,00*
ab € 21,88*
€ 29,63*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,3037*
€ 29,7632*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,66837*
€ 30,72837*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 31,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 321 1410
ab € 21,35*
Zubehör
Harting
21 03 371 1400
ab € 12,74*
Zubehör
Harting
21 03 371 1403
ab € 12,85*
Zubehör
Harting
21 03 281 1405
ab € 16,2061*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.