Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 21011009014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 21011009014
Stiftkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 21011009014
Artikel-Nr.:
     4502-45F749
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21011009014
EAN/GTIN:
     4099889660241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Stiftkontakt, 21011009014, Harting Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Leiterquerschnitt: 0.08 - 0.22 mm², AWG 28 - 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,22 mm²
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,77*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6879*
€ 0,8779*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,94*
100
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21011009019
ab € 0,45*
Zubehör
Harting
21038813805
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.