Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, M12, IP65, schwarz, 21010000003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube, M12, IP65, schwarz, 21010000003
Verschlussschraube, M12, IP65, schwarz, 21010000003
Artikel-Nr.:
     4502-45F715
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21010000003
EAN/GTIN:
     4099891200893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Verschlussschrauben ohne DIN
Kappe, 21010000003, HARTING Kappe für female inserts, Thermoplastisch, Grad des Schutzes: IP65/IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussschraube
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M12
Material:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,03*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,7776*
€ 1,1276*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,26*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,10*
€ 1,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.