Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-45F5763
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19431100545
EAN/GTIN:
     4099889767650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Haube, 19431100545, HARTING Haube mit integrierter Kabelverschraubung, einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 10b, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,6704*
€ 22,2604*
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 23,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,01*
€ 24,04*
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 37,70*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,73*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19430100545
ab € 13,1248*
Ähnlich
Harting
19430100546
ab € 13,1848*
Ähnlich
Harting
19430100547
ab € 13,1248*
Ähnlich
Harting
19431100546
ab € 16,5576*
Ähnlich
Harting
19431100547
ab € 18,2131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.