Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug, 20820009916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehwerkzeug, 20820009916
Ausziehwerkzeug, 20820009916
Artikel-Nr.:
     4502-45F565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20820009916
EAN/GTIN:
     4099891382834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
RJ45 Steckverbinder
harting ausziehwerkzeug
rj45 steckverbinder
Entriegelungswerkzeug, zum Öffnen der HARTING RJ Industrial® Kabelbuchse Entriegelungswerkzeug, zum Öffnen der HARTING RJ Industrial® Kabelbuchse Die technischen Merkmale von 20820009916 von Harting im Überblick * Bezeichnung preLink Entriegelungshilfe 1=5 * Produkttypbezeichnung preLink Entriegelungshilfe 1=5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausziehwerkzeug
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,53*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,61*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,78*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.