| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F5550 Herst.-Nr.: 14950000054000 EAN/GTIN: 4099891041946 |
| | |
|
| | |
| Kodierstift, Polyamid, Polyphthalamide Kodierstift, Polyamid, Polyphthalamide Die technischen Merkmale von 14950000054000 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Han PP Power L coding key PA-PPA * Bezeichnung Han PP Power L coding key PA-PPA Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Han PP Power L | Zubehörart: | Kodierstift | Ursprungsland: | IT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 120 | | € 5,90* | ab € 0,0997* | € 0,1469* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,16* | | | | | | | | | 120 | | € 5,90* | ab € 0,185* | € 0,265* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|