Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstift für LWL, 1,5 mm, Ø 4.3 mm, 234 mm, 20800019920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsstift für LWL, 1,5 mm, Ø 4.3 mm, 234 mm, 20800019920
Reinigungsstift für LWL, 1,5 mm, Ø 4.3 mm, 234 mm, 20800019920
Artikel-Nr.:
     4502-45F553
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20800019920
EAN/GTIN:
     4099891378806
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Reinigungsstift
glasfaser reiniger
Ein-Klick-Reiniger, 20800019920, HARTING Ein-Klick-Reiniger für LWL, 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungsstift für LWL, 1,5 mm
Durchmesser:
4.3 mm
Länge:
234 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0732 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Oberflächenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 163,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,44*
€ 163,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.