Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 0918516681358U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 0918516681358U
Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 0918516681358U
Artikel-Nr.:
     4502-45F5083
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0918516681358U
EAN/GTIN:
     4099891020415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
harting federleiste 16 pol
federleiste harting
federleiste
Federleiste, 0918516681358U, Harting Federleiste, Bemessungsstrom: ‌2.5 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 16, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktart:
Buchse
Nennstrom:
2.5 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00288 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2500
€ 5,90*
ab € 0,8008*
€ 0,9908*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,22*
2500
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.