Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-45F379
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19461160293
EAN/GTIN:
     4099889764826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
SMD-Sicherung
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19461160293, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung, integrierter Kabelverschraubung, einfachem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1814 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,08*
€ 35,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,40*
€ 36,66*
€ 5,90*
ab € 35,20*
€ 64,80*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,30*
€ 71,56*
Frei Haus
ab € 68,88*
€ 91,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19462160292
ab € 32,46*
Ähnlich
Harting
19463160292
ab € 35,15*
Ähnlich
Harting
19462160293
ab € 32,39*
Ähnlich
Harting
19463160293
ab € 36,57*
Ähnlich
Harting
19462160252
ab € 29,85*
Ähnlich
Harting
19463160252
ab € 32,11*
Ähnlich
Harting
19462160253
ab € 29,99*
Ähnlich
Harting
19463160253
ab € 31,95*
Ähnlich
Harting
19460160252
ab € 21,45*
Ähnlich
Harting
19460160253
ab € 21,42*
Ähnlich
Harting
19460160292
ab € 21,52*
Ähnlich
Harting
19460160293
ab € 21,49*
Ähnlich
Harting
19461160252
ab € 23,12*
Ähnlich
Harting
19461160292
ab € 24,89*
Ähnlich
Harting
19461160253
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.