Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, IP65
Tüllengehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-45F366
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19461100435
EAN/GTIN:
     4099889764697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kabel zu Kabelgehäuse, 19461100435, HARTING Kabel zu Kabelgehäuse mit integrierter Kabelverschraubung, einfachem Verriegelungshebel und Zugang von oben, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
10A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M20, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0858 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 10a, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,64*
€ 27,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,86*
€ 27,99*
€ 5,90*
ab € 27,20*
€ 51,31*
2 Tage
1
€ 6,95*
ab € 25,66*
€ 56,39*
€ 8,95*
ab € 48,06*
€ 66,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19460100435
ab € 16,62*
Ähnlich
Harting
19460100436
ab € 16,52*
Ähnlich
Harting
19461100436
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.