Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-45F347
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19460160293
EAN/GTIN:
     4099889764512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19460160293, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung, einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1368 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,42*
€ 29,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 31,34*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 27,19*
€ 59,88*
€ 5,90*
ab € 33,66*
€ 63,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19462160292
ab € 32,56*
Ähnlich
Harting
19463160292
ab € 35,31*
Ähnlich
Harting
19462160293
ab € 32,32*
Ähnlich
Harting
19463160293
ab € 36,43*
Ähnlich
Harting
19462160252
ab € 29,84*
Ähnlich
Harting
19463160252
ab € 31,85*
Ähnlich
Harting
19462160253
ab € 30,10*
Ähnlich
Harting
19463160253
ab € 31,95*
Ähnlich
Harting
19460160252
ab € 21,51*
Ähnlich
Harting
19460160253
ab € 21,38*
Ähnlich
Harting
19460160292
ab € 21,48*
Ähnlich
Harting
19461160252
ab € 23,17*
Ähnlich
Harting
19461160292
ab € 24,88*
Ähnlich
Harting
19461160253
ab € 23,74*
Ähnlich
Harting
19461160293
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.