Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-45F328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19460100291
EAN/GTIN:
     4099889764321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19460100291, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0992 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 17,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 17,85*
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 32,31*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,03*
€ 34,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19461100250
ab € 13,57*
Ähnlich
Harting
19460100250
ab € 11,82*
Ähnlich
Harting
19460100251
ab € 11,83*
Ähnlich
Harting
19460100290
ab € 11,87*
Ähnlich
Harting
19461100290
ab € 15,20*
Ähnlich
Harting
19461100251
ab € 14,25*
Ähnlich
Harting
19461100291
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.