Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15290182501000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15290182501000
Buchsenleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15290182501000
Artikel-Nr.:
     4502-45F2959
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15290182501000
EAN/GTIN:
     4099889996500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder, Federleiste, LCP, Leiterplatte zu Kabel, Schneidklemmanschluss, Kontakte: 18, gerade Steckverbinder, Federleiste, LCP, Leiterplatte zu Kabel, Schneidklemmanschluss, Kontakte: 18, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1 Die technischen Merkmale von 15290182501000 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung har-flex IDC fem 18pos PL1 * Kontaktausführung weiblich (female) * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn - steckseitig - Palladium - anschlussseitig * Werkstoff des Isolierkörpers Flüssigkristallpolymer * Bezeichnung har-flex IDC fem 18pos PL1 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Anzahl der Steckkontakte 18 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, harting stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,90*
ab € 2,4009*
€ 3,0609*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,56*
120
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.