Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-45F282
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19413100272
EAN/GTIN:
     4099889763973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Leistungsstecker
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19413100272, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit integrierter Kabelverschraubung, doppeltem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.257 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,62*
€ 58,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 62,79*
€ 5,90*
ab € 50,86*
€ 82,55*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,11*
€ 116,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19412100232
ab € 28,51*
Ähnlich
Harting
19410100272
ab € 20,59*
Ähnlich
Harting
19412100272
ab € 32,97*
Ähnlich
Harting
19410100232
ab € 19,08*
Ähnlich
Harting
19411100272
ab € 27,29*
Ähnlich
Harting
19411100232
ab € 23,17*
Ähnlich
Harting
19413100232
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.