Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 14120414002000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 14120414002000
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 14120414002000
Artikel-Nr.:
     4502-45F2061
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14120414002000
EAN/GTIN:
     4099889991482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbinder, Grundleiste, horizontal, PA / PPA, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Bemessungsstrom: 11A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, verzinnt Steckverbinder, Grundleiste, horizontal, PA / PPA, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Bemessungsstrom: 11A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen. Die technischen Merkmale von 14120414002000 von Harting im Überblick * Kontaktausführung Grundleiste * Produkttypbezeichnung har-flexicon 3,50 MTH-4 TB75 BK * Werkstoff des Isolierkörpers Polyamid * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn * Verschmutzungsgrad 3 * Verpackungsart Großverpackung * Rastermaß der Anschlüsse 3.5 mm * max. Betriebstemperatur 110 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte 4 * Anzahl der Steckkontaktreihen 1 * Bemessungsstoßspannung 2.5 kV * Bemessungsspannung 150 V * Bemessungsstrom 11 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flexicon 3,50 MTH-4 TB75 BK
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
11 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00242 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,90*
ab € 0,4863*
€ 0,7063*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,83*
150
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.