| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F1900 Herst.-Nr.: 14020914402000 EAN/GTIN: 4099889990522 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder, Printklemme, horizontal, PA / PPA, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Schraubanschluss, Bemessungsstrom: 12A, Kontakte: 9 Steckverbinder, Printklemme, horizontal, PA / PPA, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Schraubanschluss, Bemessungsstrom: 12A, Kontakte: 9, Kupferlegierung, verzinnt Die technischen Merkmale von 14020914402000 von Harting im Überblick * Kontaktausführung Printklemme * Produkttypbezeichnung har-flexicon 3,50 TTSH-9 TB50 BK * Werkstoff des Isolierkörpers Polyamid * Verschmutzungsgrad 3 * Verpackungsart Großverpackung * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn * Rastermaß der Anschlüsse 3.5 mm * max. Betriebstemperatur 110 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss * Anzahl der Steckkontakte 9 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 1 * Bemessungsstrom 12 A * Bemessungsstoßspannung 2.5 kV * Bemessungsspannung 150 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flexicon 3,50 TTSH-9 TB50 BK Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Anschlussoberfläche: | versilbert | Anzahl der Reihen: | 1 | Bestückung: | unbestückt | Farbe: | schwarz | Kontaktoberfläche: | versilbert | Nennspannung: | 150 V | Nennstrom: | 12 A | Orientierung: | abgewinkelt | Polzahl: | 9-polig | Rastermaß: | 3.5 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.00712 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,7013* | € 2,2113* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,59* | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,87* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|