Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelung,
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-45F189
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410100522
EAN/GTIN:
     4099889763218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Eco
emv-gehäuse harting
Haube, 19410100522, HARTING Haube mit doppeltem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1208 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, han-eco 10b
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 11,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,35704*
€ 14,93704*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 15,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19411100522
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.