Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Schraub
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Schraub
Artikel-Nr.:
     4502-45F112
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400241113
EAN/GTIN:
     4099889762723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kabeldurchführung
Steckergehäuse
Wanddurchführung
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19400241113, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse zur Montage von innen mit Schraubverriegelung und Einführung von oben, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M40, gerade
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.273 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,44*
€ 134,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 137,13*
€ 5,90*
ab € 119,11*
€ 208,47*
Frei Haus
ab € 186,99*
€ 244,15*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 147,37*
€ 299,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19400241114
ab € 89,91*
Ähnlich
Harting
19400241119
ab € 90,26*
Ähnlich
Harting
19400241118
ab € 109,25*
Ähnlich
Harting
19400241135
ab € 103,3033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.