Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, gerade, Querbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, gerade, Querbügel
Durchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, gerade, Querbügel
Artikel-Nr.:
     4502-45F0981
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628161122
EAN/GTIN:
     5713140171978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Wanddurchführung
harting kabeldurchführung
kabeldurchführung
Durchführungsgehäuse, 19628161122, Harting Die 19628161122 ist eine hohe Konstruktion, die von oben in das Gehäuse eingeführt wird und über einen doppelten Verriegelungshebel verfügt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM40, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.353 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,08*
€ 57,47*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,3234*
€ 57,5734*
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 58,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,0581*
€ 58,9081*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 62,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628161121
ab € 45,2481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.