Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 1xM32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 1xM32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 1xM32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-45F0850
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19431100257
EAN/GTIN:
     5713140178649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse, 19431100257, Harting Der 19431100257 ist ein Aufputzgehäuse mit Thermokunststoffdeckel und integrierter Kabelverschraubung, Größe: 10 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
1xM32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.269 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 10b, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,2516*
€ 37,6316*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,93*
€ 39,78*
€ 5,90*
ab € 35,20*
€ 65,52*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,71*
€ 70,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100255
ab € 38,3328*
Ähnlich
Harting
19432100256
ab € 38,4428*
Ähnlich
Harting
19432100257
ab € 38,6228*
Ähnlich
Harting
19432100295
ab € 38,2828*
Ähnlich
Harting
19432100297
ab € 38,4628*
Ähnlich
Harting
19433100255
ab € 40,2679*
Ähnlich
Harting
19433100295
ab € 40,4181*
Ähnlich
Harting
19430100257
ab € 30,4247*
Ähnlich
Harting
19430100255
ab € 23,3358*
Ähnlich
Harting
19430100256
ab € 23,4158*
Ähnlich
Harting
19430100296
ab € 23,3458*
Ähnlich
Harting
19430100297
ab € 23,4258*
Ähnlich
Harting
19431100295
ab € 25,8558*
Ähnlich
Harting
19431100296
ab € 27,3319*
Ähnlich
Harting
19431100297
ab € 29,7936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.