Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP66, 19430100257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP66, 19430100257
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP66, 19430100257
Artikel-Nr.:
     4502-45F0826
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100257
EAN/GTIN:
     5713140178526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse, 19430100257, Harting Die 19430100257 ist ein seitlich zu öffnender Einfachverriegelungshebel, Aufputzgehäuse mit Thermoplastabdeckung, Größe: 10 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.239 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 10b, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,3247*
€ 41,0247*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,77*
€ 48,35*
€ 5,90*
ab € 33,47*
€ 63,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 37,38*
€ 80,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100255
ab € 38,5028*
Ähnlich
Harting
19432100256
ab € 38,2928*
Ähnlich
Harting
19432100257
ab € 38,5828*
Ähnlich
Harting
19432100295
ab € 38,6128*
Ähnlich
Harting
19432100297
ab € 38,4928*
Ähnlich
Harting
19433100255
ab € 40,2279*
Ähnlich
Harting
19433100295
ab € 40,6081*
Ähnlich
Harting
19430100255
ab € 23,4258*
Ähnlich
Harting
19430100256
ab € 23,3058*
Ähnlich
Harting
19430100296
ab € 23,2058*
Ähnlich
Harting
19430100297
ab € 23,2458*
Ähnlich
Harting
19431100257
ab € 27,2716*
Ähnlich
Harting
19431100295
ab € 25,8958*
Ähnlich
Harting
19431100296
ab € 27,3419*
Ähnlich
Harting
19431100297
ab € 29,7536*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.