Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 1xM20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 1xM20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun
Sockelgehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 1xM20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-45F0824
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100255
EAN/GTIN:
     5713140178502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse, 19430100255, Harting Die 19430100255 ist ein seitlich zu öffnender Einfachverriegelungshebel, Aufputzgehäuse mit Thermoplastabdeckung, Größe: 10 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
1xM20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 10b, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,3258*
€ 32,1758*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,77*
€ 33,88*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 28,00*
€ 61,00*
€ 5,90*
ab € 33,57*
€ 62,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100255
ab € 38,6528*
Ähnlich
Harting
19432100256
ab € 38,4728*
Ähnlich
Harting
19432100257
ab € 38,3828*
Ähnlich
Harting
19432100295
ab € 38,4928*
Ähnlich
Harting
19432100297
ab € 38,4328*
Ähnlich
Harting
19433100255
ab € 40,2379*
Ähnlich
Harting
19433100295
ab € 40,6381*
Ähnlich
Harting
19430100257
ab € 30,2147*
Ähnlich
Harting
19430100256
ab € 23,2558*
Ähnlich
Harting
19430100296
ab € 23,2158*
Ähnlich
Harting
19430100297
ab € 23,3358*
Ähnlich
Harting
19431100257
ab € 27,1816*
Ähnlich
Harting
19431100295
ab € 26,0858*
Ähnlich
Harting
19431100296
ab € 27,4419*
Ähnlich
Harting
19431100297
ab € 29,7736*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.