Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, 1xM25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, 1xM25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung
Sockelgehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, 1xM25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung
Artikel-Nr.:
     4502-45F0795
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430060256
EAN/GTIN:
     5713140177154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse, 19430060256, Harting Die 19430060256 ist ein Sockelgehäuse mit Thermokunststoffabdeckung, Größe: 6 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
1xM25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.214 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco 6b, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,8828*
€ 26,6828*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,78*
€ 30,46*
€ 5,90*
ab € 27,54*
€ 52,20*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,64*
€ 52,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432060255
ab € 33,5053*
Ähnlich
Harting
19432060295
ab € 43,50*
Ähnlich
Harting
19432060296
ab € 33,4153*
Ähnlich
Harting
19432060297
ab € 33,4353*
Ähnlich
Harting
19433060257
ab € 37,6713*
Ähnlich
Harting
19433060296
ab € 37,0488*
Ähnlich
Harting
19433060297
ab € 50,70*
Ähnlich
Harting
19430060295
ab € 18,7628*
Ähnlich
Harting
19430060297
ab € 18,8428*
Ähnlich
Harting
19431060255
ab € 20,6538*
Ähnlich
Harting
19431060256
ab € 21,5448*
Ähnlich
Harting
19431060257
ab € 22,6386*
Ähnlich
Harting
19431060295
ab € 21,6311*
Ähnlich
Harting
19431060296
ab € 23,067*
Ähnlich
Harting
19431060297
ab € 25,479*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.