| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0420 Herst.-Nr.: 61030000166 EAN/GTIN: 4099889818123 |
| | |
|
| | |
| Crimpflansch, 61030000166, HARTING Zubehör für Vollmetallhaube, Crimpflansch Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig | Zubehörart: | Crimpflansch | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00408 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,8824* | € 2,3124* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,71* | € 2,65* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,763* | € 2,683* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 2,81* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,72* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|