Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Modul, 2 x USB-Buchse Typ A 3.0/2 x RJ45-Buchse auf 2 x USB-Buchse Typ A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daten-Modul, 2 x USB-Buchse Typ A 3.0/2 x RJ45-Buchse auf 2 x USB-Buchse Typ A 3
Daten-Modul, 2 x USB-Buchse Typ A 3.0/2 x RJ45-Buchse auf 2 x USB-Buchse Typ A 3
Artikel-Nr.:
     4502-45F0352
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     39500040097
EAN/GTIN:
     4099889816037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Datensteckverbinder, 39500040097, Harting Datensteckverbinder, mit Schirmblech, USB buchse/buchse Geschlechtswechsler, Bauform A nach Spezifikation 3.0, USB buchse/buchse Geschlechtswechsler, Bauform A nach Spezifikation 3.0, RJ45 buchse/buchse Geschlechtswechsler, 8-polig, Metall, Kat. 5e
Weitere Informationen:
Ausführung:
Daten-Modul
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
2 x USB Buchse Typ A 3.0/2 x RJ45 Buchse
Steckverbinder:
2 x USB Buchse Typ A 3.0/2 x RJ45 Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12597 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting usb buchse, usb buchse, modularbuchsen rj45, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,55*
€ 149,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 155,81*
€ 5,90*
ab € 145,37*
€ 223,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.