| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0315 Herst.-Nr.: 39500000300 EAN/GTIN: 4099889780598 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen, einfach, Kunststoffausführung, PBT schwarz, Kunststoffdeckel, PC transparent, Kunststoff Einbaurahmen, einfach, Kunststoffausführung, PBT schwarz, Kunststoffdeckel, PC transparent, Kunststoff Die technischen Merkmale von 39500000300 von Harting im Überblick * Bezeichnung Rahmen 1-fach, Plastik transparent * Produkttypbezeichnung Rahmen 1-fach, Plastik transparent Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckverbinder | Zubehörart: | Einbaurahmen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.13392 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,32* | € 33,62* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,64* | € 35,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,87* | € 55,06* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 36,11* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|