Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038212505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038212505
Buchse, M12, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038212505
Artikel-Nr.:
     4502-45F0158
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038212505
EAN/GTIN:
     4099889690170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Sensor-Aktor-Verbindung, 09151123101, HARTING Features * Crimp-Anschluss * Verschmutzungsgrad: 3 * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Hergestellt aus: Polyamid
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0513 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 19,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 22,55*
1
€ 5,46*
ab € 15,71*
€ 22,58*
1
€ 3,90*
ab € 17,86*
€ 25,42*
1
€ 5,90*
ab € 19,55*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.