Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Schraubv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Schraubv
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Schraubv
Artikel-Nr.:
     4502-45F005
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400061113
EAN/GTIN:
     4099889761832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kabeldurchführung
Steckergehäuse
Wanddurchführung
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19400061113, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse zur Montage von innen mit Schraubverriegelung und Einführung von oben, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M40, gerade
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.9875 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,12*
€ 96,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 101,04*
€ 5,90*
ab € 100,41*
€ 178,91*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,36*
€ 206,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19400061118
ab € 76,36*
Ähnlich
Harting
19400061112
ab € 92,32*
Ähnlich
Harting
19400061117
ab € 91,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.