Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330000 µF, 16 V (DC), ±20 %, Becher, RM 28.5 mm, Ø 64.3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330000 µF, 16 V (DC), ±20 %, Becher, RM 28.5 mm, Ø 64.3 m
Elektrolytkondensator, 330000 µF, 16 V (DC), ±20 %, Becher, RM 28.5 mm, Ø 64.3 m
Artikel-Nr.:
     4502-45D6544
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41458B4330M000
EAN/GTIN:
     4099879875884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 16v
M5 Schrauben,Muttern,Beilagscheiben nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte zusätzlich 17D0702 und 17D0703 bestellen!, Elektrolytkondensator, B41458B4330M000, EPCOS Kondensator mit Schraubklemmen Features * Hohe Welligkeitsstromfähigkeit * Kompaktes Design * Hohe Zuverlässigkeit * Lange Lebensdauer * Ganz geschweißte Konstruktion gewährleistet zuverlässigen elektrischen Kontakt * Version mit niederinduktivem Design verfügbar Anwendungen * Allgemeine Industrieelektronik * Für Schaltnetzteile in professionellen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
64.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
3 Ω
Kapazität:
330000 µF
Länge:
55 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
28.5 mm
Rippelstrom:
21 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epcos
B44020J0500B000
ab € 1,91*
Sonstiges
Epcos
B44020J0500B012
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.