Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 330 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923D3334K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 330 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923D3334K000
MKP-Folienkondensator, 330 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923D3334K000
Artikel-Nr.:
     4502-45D5723
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923D3334K000
EAN/GTIN:
     4099879851673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32923D3334K000, EPCOS EMI-Entstörkondensator (MKP) Features * Sehr kleine Abmessungen * Selbstheilende Eigenschaften * Halogenfrei * RoHS-kompatibel Anwendungen * X1-Klasse für Entstörung * Auf der anderen Seite der Linie
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
16 mm
Kapazität:
330 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 0.33uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2520
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,72*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 3,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2520 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.520 Stück
Mindestbestellmenge: 2520 Stück ( entspricht € 6.854,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.