Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 330 nF, ±10 %, 610 V (DC), PP, 15 mm, B32922D3334K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 330 nF, ±10 %, 610 V (DC), PP, 15 mm, B32922D3334K000
MKP-Folienkondensator, 330 nF, ±10 %, 610 V (DC), PP, 15 mm, B32922D3334K000
Artikel-Nr.:
     4502-45D5643
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922D3334K000
EAN/GTIN:
     4099879850898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
PP-Folienkondensator, B32922D3334K000, EPCOS Features * Sehr kleine Abmessungen * Selbstheilende Eigenschaften * RoHS-konform * Halogenfrei Anwendungen * Klasse X2 für Störunterdrückung * Grenzüberschreitende" Anwendungen Anschlüsse * Parallele Drahtleitungen, bleifrei verzinnt * Spezielle Leitungslängen auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
14.5 mm
Kapazität:
330 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
610 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,267*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,36*
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,46*
2 Tage
5731
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,856*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.