Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1104J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1104J000
MKT-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1104J000
Artikel-Nr.:
     4502-45D1757
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1104J000
EAN/GTIN:
     4099879829214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
PET-Folienkondensator, B32529C1104J000, EPCOS Features * Hohe Impulsfestigkeit * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * RoHS-konform * Halogenfrei Anwendungen * Blocking * Koppeln, Entkoppeln * Umgehung von * RFI für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0859*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,099*
1 Tag
67280
5
€ 14,99*
ab € 0,056*
€ 0,1398*
10
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,2113*
1 Tag
7850
5
€ 5,95*
ab € 1,1418*
€ 1,9535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,099*
€ 0,118
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,1022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,0895
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,074*
€ 0,088
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS2D031001A00JSSD
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.