Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 55 µF, -5/+10 %, 440 V (AC), PP, B32340C4032A340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 55 µF, -5/+10 %, 440 V (AC), PP, B32340C4032A340
MKP-Folienkondensator, 55 µF, -5/+10 %, 440 V (AC), PP, B32340C4032A340
Artikel-Nr.:
     4502-45D0566
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32340C4032A340
EAN/GTIN:
     4099879823519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
PhiCap-Kondensator, B32340C4032A340, EPCOS Folienkondensator - Leistungsfaktorkorrektur Features * Einphasig, mit Entladewiderständen versehen * Doppeltes Sicherheitssystem: Überdrucktrenner, Selbstheilungstechnologie * Natürliche Luftkühlung (oder forcierte Luftkühlung) * Innenmontage Anwendungen * Für Leistungsfaktorkorrektur
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
142 mm
Kapazität:
55 µF
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
440 V
Toleranz:
-5/+10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.564 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 440v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 56,41*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 56,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 48 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 192 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.