Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung, 3-polig, Federklemmanschluss, rot, 770-911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkupplung, 3-polig, Federklemmanschluss, rot, 770-911
Zwischenkupplung, 3-polig, Federklemmanschluss, rot, 770-911
Zwischenkupplung, 3-polig, Federklemmanschluss, rot, 770-911
Artikel-Nr.:
     4502-44P7311
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-911
EAN/GTIN:
     4045454944629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenkupplung
Stecker, 770-911, WAGO Zwischenkupplung, 5-polig/3-polig, Kode P, L1 - L, rot. Features * Geschützt gegen Fehlsteckungen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Zwischenkupplung
Bauform:
gerade
Farbe:
rot
Nennspannung IEC:
400 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
25 A
Nennstrom UL/CSA:
23 A
Polzahl:
3-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,937*
€ 3,417*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,00492*
€ 3,48492*
50
Frei Haus
ab € 3,0578*
€ 3,5278*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,0786*
€ 3,5486*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.