Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 769-642/007-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 769-642/007-000
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 769-642/007-000
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 769-642/007-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P6734
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-642/007-000
EAN/GTIN:
     4050821477105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftleiste, 769-642/007-000, Wago Stiftleiste mit geraden Einlötstiften und Nietbefestigungsflanschen Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte 1 x 1 mm Rastermaß 5 mm / 0.197 in 12-polig grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
32 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,84857*
€ 2,51857*
25
€ 5,46*
ab € 1,9572*
€ 2,6772*
25
Frei Haus
ab € 1,9964*
€ 2,7264*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,1369*
€ 2,8969*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-038
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106
ab € 2,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-006
ab € 3,17098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-107
ab € 3,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-110
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-111
ab € 5,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-112/021-000
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-123
ab € 2,9832*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-038
ab € 2,09331*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-039
ab € 2,10398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-036
ab € 2,92557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-037
ab € 2,93557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-038
ab € 3,01559*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.