Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Cable WAGO 706-3057/300-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Cable WAGO 706-3057/300-300
S-Cable WAGO 706-3057/300-300
S-Cable WAGO 706-3057/300-300
Artikel-Nr.:
     4502-44P1722
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-3057/300-300
EAN/GTIN:
     4045454873783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
System-Kabel, 706-3057/300-300, WAGO Systemleitung; für Schneider TSX; 16 Digitalein- oder -ausgänge; Länge 3 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabeldose
Anschluss (2):
Kabeldose
Kabellänge:
3 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
35 V
Polzahl:
20-polig
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,80*
€ 36,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 37,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,03*
€ 37,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,93*
€ 38,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-2004
ab € 41,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-2024
ab € 50,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5014
ab € 121,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5024
ab € 168,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5034
ab € 195,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5044
ab € 271,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.