Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x M20, abgewinkelt, Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x M20, abgewinkelt, Längsbügel
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x M20, abgewinkelt, Längsbügel
Artikel-Nr.:
     4502-44F9489
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300101290
EAN/GTIN:
     4099889757415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19300101290, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Gewicht:
0.2206 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,29*
€ 16,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 16,34*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,0963*
€ 17,5063*
8 Tage
9
€ 6,95*
ab € 13,1364*
€ 17,5064*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.