Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 19200009962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 19200009962
HARTING 19200009962
Artikel-Nr.:
     4502-44F9370
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200009962
EAN/GTIN:
     4099889780505
Artikeldatenblatt
Adapterstutzen, für Motoranschluss, Verschraubungsgröße: M20, Adapter für: Han A Adapterstutzen, für Motoranschluss, Verschraubungsgröße: M20, Adapter für: Han A Die technischen Merkmale von 19200009962 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Adapterstutzen Han 3A - M20x1,5 * Form der Aussparung rechteckig * Bezeichnung Adapterstutzen Han 3A - M20x1,5 * Dichtung vorhanden Nein
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Motoranschluss
Zubehörart:
Adapter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.086 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 27,96*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,8663*
€ 28,4063*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 30,38*
1
€ 5,46*
ab € 23,62*
€ 32,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.