Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 17610042102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 17610042102
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 17610042102
Artikel-Nr.:
     4502-44F9138
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17610042102
EAN/GTIN:
     4099889989144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, schwarz, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, schwarz, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 20A, Kontakte: 4, gewinkelt, Kupferlegierung, vergoldet, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 17610042102 von Harting im Überblick * Rastermaß des Kontaktes 3 mm * Rastermaß der Anschlüsse 3 mm * Produkttypbezeichnung har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold * Verpackungsart Tube * Kontaktausführung männlich (male) * Bezeichnung har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsstrom 20 A * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte * Anzahl der Steckkontaktreihen 1 * Anzahl der Steckkontakte 4 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
20 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00535 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,51*
30
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 6,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.