Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierhilfe, 09990000637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierhilfe, 09990000637
Positionierhilfe, 09990000637
Artikel-Nr.:
     4502-44F8492
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000637
EAN/GTIN:
     4099891363192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Positionierer, 09990000637, Harting Positionierer, für M12 Buchsenkontakte, 21 01 100 9025.
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Positionierhilfe
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0201 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Kontaktaufnahme, Positionierhilfe, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 136,60*
€ 149,82*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 168,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.