| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8489 Herst.-Nr.: 09990000631 EAN/GTIN: 4099891363178 |
| | |
|
| | |
| Positionierer, 09990000631, Harting Positionierer, für Artikelnummer 09 99 000 0620. Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Positionierhilfe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0181 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Kontaktaufnahme, Positionierhilfe, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,55* | € 30,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,727* | € 30,997* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,04* | € 31,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,65* | € 32,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,45* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|