Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Leistungssteckverbinder, 1,5-10 mm², AWG 16-8, Harting, 099900001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Leistungssteckverbinder, 1,5-10 mm², AWG 16-8, Harting, 099900001
Crimpzange für Leistungssteckverbinder, 1,5-10 mm², AWG 16-8, Harting, 099900001
Artikel-Nr.:
     4502-44F8360
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000196
EAN/GTIN:
     4099891358365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Handcrimpwerkzeug, 09990000196, HARTING Handcrimpwerkzeug für Bauform M, für Hochstromkontakte.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 16-8
Crimpbereich (mm²):
1,5-10 mm²
Geeignet für:
Leistungssteckverbinder
Länge:
220 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.67 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 757,97*
€ 828,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 755,35*
€ 828,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,13*
€ 985,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,30*
€ 976,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,17*
€ 945,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,25*
€ 920,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,97*
€ 901,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.