Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ R, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Wire-Wrap, gerade, 09736966947


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ R, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Wire-Wrap, gerade, 09736966947
Messerleiste, Typ R, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Wire-Wrap, gerade, 09736966947
Artikel-Nr.:
     4502-44F8294
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09736966947
EAN/GTIN:
     4099891018498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 09736966947, Harting Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 96, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Wire-Wrap
Bauform:
R
Kontaktart:
Stift
Kontaktreihenbelegung:
a-b-c
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
96-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01755 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,7036*
€ 14,3036*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 16,71*
20
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 18,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.