Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 3,8-10,75 mm², AWG 12-10, Crimpanschluss, vergoldet, 09692827422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 3,8-10,75 mm², AWG 12-10, Crimpanschluss, vergoldet, 09692827422
Stiftkontakt, 3,8-10,75 mm², AWG 12-10, Crimpanschluss, vergoldet, 09692827422
Artikel-Nr.:
     4502-44F7849
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692827422
EAN/GTIN:
     4099889659566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
Stiftkontakt, 09692827422, Harting Crimpkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Stift, Kupferlegierung, 0.2 µm Au, Leiterquerschnitt: 2.5 - 6 mm², AWG 12 - 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12-10
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
3,8-10,75 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00243 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, crimpstecker harting, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,8359*
€ 2,2759*
1
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,05*
1 Tag
71
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 5,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.