Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für DIN 41612, Typ H, MH 24 + 7, 09060019918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierstift für DIN 41612, Typ H, MH 24 + 7, 09060019918
Kodierstift für DIN 41612, Typ H, MH 24 + 7, 09060019918
Artikel-Nr.:
     4502-44F780
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060019918
EAN/GTIN:
     4099891032883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Kodierstift, 09060019918, HARTING Kodierstift für Typen H, MH 24 + 7, thermoplastisch, RAL 7032 (kieselgrau).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN 41612, Typ H, MH 24 + 7
Zubehörart:
Kodierstift
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Zubehör für Platinen Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76545*
€ 0,99545*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8328*
€ 1,0928*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,19*
100
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.