Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,14-0,56 mm², AWG 26-20, Crimpanschluss, 09060009551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,56 mm², AWG 26-20, Crimpanschluss, 09060009551
Stiftkontakt, 0,14-0,56 mm², AWG 26-20, Crimpanschluss, 09060009551
Artikel-Nr.:
     4502-44F723
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060009551
EAN/GTIN:
     4099889658613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Stiftkontakt, 09060009551, Harting Crimpkontakt, Messerkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,14 - 0,56 mm², AWG 26 - 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-20
Isolationsdurchmesser:
0,8-2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Leiterquerschnitt:
0,14-0,56 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,90*
ab € 0,2482*
€ 0,2882*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
2000
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.