Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ C, 64-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 0903664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ C, 64-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 0903664
Messerleiste, Typ C, 64-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 0903664
Artikel-Nr.:
     4502-44F583
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09036646921
EAN/GTIN:
     4099891016869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste 64 polig
stiftleiste
Messerleiste, 9036646921, Harting Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 64, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
C
Kontaktart:
Stift
Kontaktreihenbelegung:
a-b-c
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01474 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,6642*
€ 4,7242*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,35*
20
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,00*
1 Tag
69
1
€ 14,99*
ab € 4,68*
€ 10,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 000 9921
ab € 1,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.