Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Längsbügelverrieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Längsbügelverrieg
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Längsbügelverrieg
Artikel-Nr.:
     4502-44F5427
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620250441
EAN/GTIN:
     4099889754667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 09620250441, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16A
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.158 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,00*
€ 42,11*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,0776*
€ 42,2076*
€ 3,90*
ab € 32,94*
€ 42,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,63*
€ 45,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,22*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09620250440
ab € 31,92*
Ähnlich
Harting
19 62 025 0446
ab € 33,2797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.