| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F4838 Herst.-Nr.: 09462954031 EAN/GTIN: 4099889777093 |
| | |
|
| | |
| Steckverbinder, 09 46 295 4031, Harting Steckverbinder, Käfigklemmenanschluss, Nennstrom: 12 A, Kontakte: 4, Einfache Installation, PushPull, Material: Metall, Grad des Schutzes: IP65 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbaugehäuseset | Gehäusematerial: | Metall | Kontaktanschluss: | Schraub-/Federzuganschluss | Polzahl: | 4-polig | Schutzart (IP): | IP65 | Verriegelung: | Push-Pull | PE-Kontakt: | Nein | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.036 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 24,49* | € 29,63* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,71* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|