| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F4836 Herst.-Nr.: 09462454420 EAN/GTIN: 4099889777079 |
| | |
|
| | |
| Steckverbinder, 09 46 245 4420, Harting Steckverbinder, Crimpanschluss, Nennstrom: 12 A, Kontakte: 4, Kompakt, PushPull, Material: Thermoplastisch, Grad des Schutzes: IP65, IP67 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbaugehäuseset | Gehäusematerial: | Kunststoff | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Polzahl: | 4-polig | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Verriegelung: | Push-Pull | PE-Kontakt: | Nein | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.0106 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,24* | € 10,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,64* | € 10,98* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,68* | € 14,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,285* | € 14,765* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,24* | € 17,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|